SPS30-90 角型取付プレート 両面テープ付 ラクテム 57439868 SPS30-90 角型取付プレート 両面テープ付 ラクテム 57439868

角型取付プレート 両面テープ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57439868 品番 SPS30-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。
プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。

用途磁石の取り付け等に。 型式両面テープ:Y-4920 基材両面テープ:アクリルフォーム 寸法X(mm)90 粘着剤両面テープ:アクリル系 寸法Y(mm)30 粘着力(N/cm)両面テープ:40 材質(プレート)SUS430 = t1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼り付け前に施工面の汚れを取り脱脂処理を行ってからご使用下さい。
※貼り付け直後は剥がれやすい為、2〜3日経ってからのご使用を推奨しています。
※強力な両面テープの為、剥がすと跡が残ってしまう可能性がございます。
※跡が残っても差し支えない箇所にご使用下さい。
※壁紙、布壁など表面が剥がれやすい面には貼らないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする