グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 熱中症対策/節電/衛生標識
熱中症注意ポスター 熱中症のおそれのある者に対する処置 NP-19
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57439999
品番
NP-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
熱中症注意ポスターは、汚れがつきにくく破れにくい合成紙を使用しております。予防法や対処法が細かく記載されており、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。
用途
熱中症への注意喚起に。
材質
ユポ紙
サイズ
B2
取付方式
テープ・ピン(別売)
入数(枚)
1
縦(mm)
728
横(mm)
515
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません