※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U-B ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 57440557 U-B ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 57440557

ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57440557 品番 U-B
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途設備配管 材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5) 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油) 寸法H(mm)20 規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油) 表面処理鋳放し 寸法(D)M51×2 使用流体消火、空気、蒸気、油 寸法b1(mm)27 寸法b2(mm)29 寸法d1(mm)38 二面幅B(mm)59(八角) 二面幅B1(mm)41(八角)
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする