※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Ni-B ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 57440636 Ni-B ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 57440636

ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57440636 品番 Ni-B
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 用途設備配管 形状ニップル 寸法L(mm)34 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 寸法E(mm)12 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油 二面幅B(mm)17
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57440654
2023-01-21
用途:
機械部品の消耗品
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする