キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの その他防災用品
ハンディストレッチャー コンパクト 救急
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57440796
品番
#4235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ハンディストレッチャー コンパクトは、けが人や急病人を搬送するときに役立つコンパクトに収納ができるストレッチャーです。いざという時の備えになります。収納袋バッグつきです。
用途
急病人を搬送する際に。
付属品
収納袋
質量(g)
500
耐荷重(kg)
150
寸法(cm)
展開時:約長さ132×幅39 収納時:直径10×40
注意
※展開時は長さが132cmなので成人に使用する場合は足がはみ出ます。商品画像は175cmの方に使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません