※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDF60 Series 冷凍式エアドライヤ(最高入口空気温度:65℃ 最高周囲温度:45℃)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57440857 品番IDF60-30-ACR
参考基準価格(税別)¥510,730 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

オプション【a】圧縮空気冷却用【b】銅管防錆処理【c】漏電ブレーカ付 サイズ60 電圧三相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする