ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ホース
高圧ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20m)
注文コード
57440997
品番
6.390-726.0
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
適合機種
HDC Classic、HDC Standard、Rotary cleaner head M63E
長さ(m)
20
接続ねじ
2×M22×1.5
耐熱温度(℃)
MAX155
最高許容圧力(MPa)
22
梱包質量(g)
740
内径(mm)
10