ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ホース
高圧ホース20m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20m)
注文コード
57441006
品番
6.110-011.0
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
適合機種
HDC Classic、HDC Standard
長さ(m)
20
接続ねじ
1×EASY!Lock/1×AVSホースリール接続
耐熱温度(℃)
MAX155
最高許容圧力(MPa)
31.5
梱包質量(g)
440
内径(mm)
8