ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ホース
高圧ホース40m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(40m)
注文コード
57441015
品番
6.391-510.0
参考基準価格(税別)
¥181,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
適合機種
Rotary cleaner head M63E
長さ(m)
40
接続ねじ
2 x M22 x 1.5
耐熱温度(℃)
MAX155
最高許容圧力(MPa)
22
梱包質量(g)
11500
内径(mm)
10