ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ホース
高圧ホース15m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(15m)
注文コード
57441031
品番
6.391-849.0
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
適合機種
Rotary cleaner head M63E
長さ(m)
15
接続ねじ
2 x M22 x 1.5
耐熱温度(℃)
MAX155
最高許容圧力(MPa)
21
梱包質量(g)
5200
内径(mm)
12