※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼び径(A)50×50×40
50×50×40
8×8×6
10×10×6
10×10×8
15×15×8
15×15×10
20×20×8
20×20×10
20×20×15
25×25×8
25×25×10
25×25×15
25×25×20
32×32×10
32×32×15
32×32×20
32×32×25
40×40×10
40×40×15
40×40×20
40×40×25
40×40×32
50×50×15
50×50×20
50×50×25
50×50×32
65×65×15
65×65×20
65×65×25
65×65×32
65×65×40
65×65×50
80×80×15
80×80×20
80×80×25
80×80×32
80×80×40
80×80×50
80×80×65
100×100×15
100×100×20
100×100×25
100×100×32
100×100×40
100×100×50
100×100×65
100×100×80
125×125×20
125×125×40
125×125×50
125×125×65
125×125×80
125×125×100
150×150×40
150×150×50
150×150×65
150×150×80
150×150×100
150×150×125
50×50×10
呼び径(B)2×2×1 1/2
2×2×1 1/2
1/4×1/4×1/8
3/8×3/8×1/8
3/8×3/8×1/4
1/2×1/2×1/4
1/2×1/2×3/8
3/4×3/4×1/4
3/4×3/4×3/8
3/4×3/4×1/2
1×1×1/4
1×1×3/8
1×1×1/2
1×1×3/4
1 1/4×1 1/4×3/8
1 1/4×1 1/4×1/2
1 1/4×1 1/4×3/4
1 1/4×1 1/4×1
1 1/2×1 1/2×3/8
1 1/2×1 1/2×1/2
1 1/2×1 1/2×3/4
1 1/2×1 1/2×1
1 1/2×1 1/2×1 1/4
2×2×1/2
2×2×3/4
2×2×1
2×2×1 1/4
2 1/2×2 1/2×1/2
2 1/2×2 1/2×3/4
2 1/2×2 1/2×1
2 1/2×2 1/2×1 1/4
2 1/2×2 1/2×1 1/2
2 1/2×2 1/2×2
3×3×1/2
3×3×3/4
3×3×1
3×3×1 1/4
3×3×1 1/2
3×3×2
3×3×2 1/2
4×4×1/2
4×4×3/4
4×4×1
4×4×1 1/4
4×4×1 1/2
4×4×2
4×4×2 1/2
4×4×3
5×5×3/4
5×5×1 1/2
5×5×2
5×5×2 1/2
5×5×3
5×5×4
6×6×1 1/2
6×6×2
6×6×2 1/2
6×6×3
6×6×4
6×6×5
2×2×1/4
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥3,078販売価格(税別)
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。