1210A-600 ステンレス 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm/600mm長 マクセル 57441801

1210A-600 ステンレス 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm/600mm長 マクセル 57441801
1210A-600 ステンレス 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm/600mm長 マクセル 57441801
1210A-600 ステンレス 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm/600mm長 マクセル 57441801
1210A-600 ステンレス 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm/600mm長 マクセル 57441801
1210A-600 ステンレス 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm/600mm長 マクセル 57441801
1210A-600 ステンレス 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm/600mm長 マクセル 57441801
1210A-600 ステンレス 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm/600mm長 マクセル 57441801

ステンレス 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm/600mm長

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57441801品番1210A-600
参考基準価格(税別)¥140,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

大容量の流動性のある粉末、顆粒や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。
縦断的に複数個所から採取できます。
高品質ステンレス316L製。
外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。
スロット毎に採取したい場合は、ポケットサンプラー(1220A)をお買い求めください。
分解して洗浄が可能です。
採取方法は動画および画像を参照ください。
【採取方法】
サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。
ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。

用途
品証・製造・調剤他
材質ステンレス幅(mm)スロット間:60全長(mm)650質量(g)1200横幅(mm)スロット:15縦(mm)スロット:120ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17最大容量(mL)110スロット数(個)3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする