1213A-01 ステンレス 粉末用サンプラーマックス マクセル 57441898

1213A-01 ステンレス 粉末用サンプラーマックス マクセル 57441898
1213A-01 ステンレス 粉末用サンプラーマックス マクセル 57441898
1213A-01 ステンレス 粉末用サンプラーマックス マクセル 57441898
1213A-01 ステンレス 粉末用サンプラーマックス マクセル 57441898
1213A-01 ステンレス 粉末用サンプラーマックス マクセル 57441898
1213A-01 ステンレス 粉末用サンプラーマックス マクセル 57441898

ステンレス 粉末用サンプラーマックス

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57441898品番1213A-01
参考基準価格(税別)¥153,600販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

大容量の流動性のある粉末、顆粒を採取するサンプラーです。
高品質ステンレス316L製。
採取方法は画像を参照ください。
【採取方法】
サンプラー本体を粉末に挿入します。
挿入すると共に、スリーブ部が上に持ち上がって採取口を塞ぎ、粉末は流入しません。
採取したい深さに到達したら、サンプラー本体を上に持ち上げることでスリーブが下に下がり、粉末が採取口に流入します。
サンプラーを抜き取ります。
サンプラーを逆さにし、採取粉末を取り出します。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス寸法(mm)スロット上部までの距離:210全長(mm)1040質量(g)2000縦(mm)スロット間:30ロッド径(Φmm)内側:34、外側:38最大容量(mL)(採取)150スロット幅(mm)30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする