1230T-34 ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 3.4ml マクセル 57442528

1230T-34 ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 3.4ml マクセル 57442528
1230T-34 ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 3.4ml マクセル 57442528
1230T-34 ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 3.4ml マクセル 57442528
1230T-34 ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 3.4ml マクセル 57442528
1230T-34 ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 3.4ml マクセル 57442528

ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 3.4ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1個注文コード57442528品番1230T-34
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

粉末用ポケット(駒)サンプラー(1203各種)専用の入れ駒です。
入れ駒は、各本体の必要数に合わせてご購入下さい。
シングルはスロット数分、ダブルはスロット数×2,トリプルはスロット数×3個必要です。
高品質ステンレス316L製。

用途
品証・製造・調剤他
材質ステンレス全長(mm)50容量(mL)(採取)3.4質量(g)26深さ(mm)採取部:9.7横幅(mm)12(採取部:43)縦(mm)採取部:9.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする