曜日別特売
1309A-800 ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm プレーンエンド 800mm長 マクセル 57442686

1309A-800 ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm プレーンエンド 800mm長 マクセル 57442686
1309A-800 ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm プレーンエンド 800mm長 マクセル 57442686
1309A-800 ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm プレーンエンド 800mm長 マクセル 57442686
1309A-800 ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm プレーンエンド 800mm長 マクセル 57442686
1309A-800 ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm プレーンエンド 800mm長 マクセル 57442686

ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm プレーンエンド 800mm長

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57442686品番1309A-800
参考基準価格(税別)¥79,200販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ナッツ、穀物や粒の大きい顆粒の採取に適しています。
プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。
高品質ステンレス316L製。

用途
品証・製造・調剤他
材質ステンレス全長(mm)800質量(g)1335チューブ外径(Φmm)40チューブ内径(Φmm)36

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする