1430S-1500 ステンレス 粉末用シングルポケットサンプラー 1500mm マクセル 57442878

1430S-1500 ステンレス 粉末用シングルポケットサンプラー 1500mm マクセル 57442878
1430S-1500 ステンレス 粉末用シングルポケットサンプラー 1500mm マクセル 57442878
1430S-1500 ステンレス 粉末用シングルポケットサンプラー 1500mm マクセル 57442878

ステンレス 粉末用シングルポケットサンプラー 1500mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57442878品番1430S-1500
参考基準価格(税別)¥212,200販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。
高品質ステンレス316L製。
外側と内側の2つのロッドの構成です。
分解して洗浄が可能です。
【採取方法】
ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。
ハンドルをさらに回転させポケットを閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
先端部を、取り出します。
先端部を取りはずすして粉末を排出します。

用途
品証・製造・調剤他
材質ステンレス寸法(mm)先端からポケット上:180全長(mm)1555容量(mL)(採取)20質量(g)5300ポケット数1個ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)135ポケット寸法幅(mm)11

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする