曜日別特売
T-C チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57443016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-C チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57443016
T-C チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57443016

チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード57443016品番T-C
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途
設備配管
形状チーズ呼び径(B)1/2寸法A(mm)27表面処理エポキシ樹脂コーティング呼び径(A)15
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57443034
2021-10-28
用途: 冷却水配管の修理

外装の防錆コーティングが傷つきやすいので、せっかくのコーティングの効果が薄れてしまう。
外装部のタッチアップ剤の併売・案内をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする