※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-C チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57443034 T-C チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57443034

チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57443034 品番 T-C
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管 形状チーズ 呼び径(B)1 寸法A(mm)38 表面処理エポキシ樹脂コーティング 呼び径(A)25
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57443034
2021-10-28
用途:
冷却水配管の修理

外装の防錆コーティングが傷つきやすいので、せっかくのコーティングの効果が薄れてしまう。
外装部のタッチアップ剤の併売・案内をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする