1500W-12 ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部1.2ml マクセル 57443061

1500W-12 ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部1.2ml マクセル 57443061
1500W-12 ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部1.2ml マクセル 57443061
1500W-12 ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部1.2ml マクセル 57443061

ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部1.2ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57443061品番1500W-12
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ステンレス 粉末用UDサンプラー用 チャンバーA(1500A-03)専用の先端部です。
高品質ステンレス316L製。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)14.5容量(mL)(採取)1.2直径(mm)6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする