曜日別特売
1625A-1000 土壌スクリューサンプラー 1000mm長 マクセル 57443307

1625A-1000 土壌スクリューサンプラー 1000mm長 マクセル 57443307
1625A-1000 土壌スクリューサンプラー 1000mm長 マクセル 57443307
1625A-1000 土壌スクリューサンプラー 1000mm長 マクセル 57443307
1625A-1000 土壌スクリューサンプラー 1000mm長 マクセル 57443307
1625A-1000 土壌スクリューサンプラー 1000mm長 マクセル 57443307
1625A-1000 土壌スクリューサンプラー 1000mm長 マクセル 57443307

土壌スクリューサンプラー 1000mm長

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57443307品番1625A-1000
参考基準価格(税別)¥108,700販売価格(税込)¥118,778
販売価格(税別)
107,980

土壌採取に適したサンプラーです。
304ステンレス製

用途
品証・製造・調剤他
材質ステンレス長さ(mm)スクリュー部:300全長(mm)1075質量(g)1600シャフト径(Φmm)25横幅(mm)持ち手部:305径(mm)スクリュー部:50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする