※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57443497
品番
F-C
参考基準価格(税別)
¥22,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
呼び径(B)
2・1/2
表面処理
エポキシ樹脂コーティング
形状
組フランジ
寸法D(mm)
155
寸法G(mm)
96
寸法T(mm)
27
寸法(C)
119.5
ボルト数
4
呼び径d
M16
寸法L(mm)
71
寸法B(mm)
28
呼び径(A)
65
用途
設備配管
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材