※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-C 組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57443506 F-C 組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57443506

組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57443506 品番 F-C
参考基準価格(税別)¥25,050 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

呼び径(B)3 表面処理エポキシ樹脂コーティング 形状組フランジ 寸法D(mm)168 寸法G(mm)109 寸法T(mm)30 寸法(C)132.5 ボルト数4 呼び径dM16 寸法L(mm)71 寸法B(mm)28 呼び径(A)80 用途設備配管 材質可鍛鋳鉄 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水) 使用温度(℃)0〜40 適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする