マクセル
ステンレス 粘性粉末用定量サンプラー専用 採取セル 0.5ml
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57443535
品番
2000T-050
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
粘性のある少量の粉末を採取するサンプラー用の採取セルです。
正確な量の採取に適しています。属します。
高品質ステンレス316L製。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
30
質量(g)
57
深さ(mm)
採取部:5.5
直径(mm)
26
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100