2000T-075 ステンレス 粘性粉末用定量サンプラー専用 採取セル 0.75ml マクセル 57443551

2000T-075 ステンレス 粘性粉末用定量サンプラー専用 採取セル 0.75ml マクセル 57443551
2000T-075 ステンレス 粘性粉末用定量サンプラー専用 採取セル 0.75ml マクセル 57443551

ステンレス 粘性粉末用定量サンプラー専用 採取セル 0.75ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57443551品番2000T-075
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

粘性のある少量の粉末を採取するサンプラー用の採取セルです。
正確な量の採取に適しています。属します。
高品質ステンレス316L製。

用途
品証・製造・調剤他
材質ステンレス全長(mm)30質量(g)56深さ(mm)採取部:7.6直径(mm)26

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする