※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U-C ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57443689 U-C ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57443689

ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57443689 品番 U-C
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 表面処理エポキシ樹脂コーティング 形状ユニオン 寸法(D)M60X2 寸法b1(mm)30 寸法b2(mm)32 寸法d1(mm)46 二面幅B1(mm)50(十角) 寸法H(mm)22 二面幅B(mm)69(十角) 用途設備配管
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする