曜日別特売
Ni-C ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57443813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Ni-C ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57443813
Ni-C ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57443813

ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(B)3
呼び径(A)80
内容量1個注文コード57443813品番Ni-C
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ニップル寸法L(mm)81呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40寸法E(mm)32表面処理エポキシ樹脂コーティング呼び径(A)80適合流体水(中水・工業用水・冷却水)二面幅B(mm)95(八角)
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57443768
2021-10-28
用途: 冷却水配管の補修資材

他の同社製コート接手と併用。
スパナを使えるので、外装にキズが付きにくいことから、施工後のコート表面の錆は気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする