5040W-1000 【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー(重し付) 900ml マクセル 57443928

5040W-1000 【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー(重し付) 900ml マクセル 57443928
5040W-1000 【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー(重し付) 900ml マクセル 57443928
5040W-1000 【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー(重し付) 900ml マクセル 57443928

【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー(重し付) 900ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1箱注文コード57443928品番5040W-1000
参考基準価格(税別)¥112,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

河川、湖沼等の環境水、井戸などの地下水や貯水槽からのくみ上げ採水に適したサンプラーです。
サンプラーを下降させると、下の穴からチューブ内に採水液が入り、
上昇させると中のボールが底穴を塞ぎ、排出されません。
サンプラー上部の穴にワイヤーを通し、吊り下げてお使いいただけます。
密度の高い水液には不向きです。

用途
品証・製造・調剤他
仕様重し:有り材質HDPE全長(mm)965容量(mL)(採取)900個装対応直径(mm)40入数(本)24

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする