曜日別特売
5070W-01 ハンドリール(重耐久タイプ) 非ATEX マクセル 57443946

5070W-01 ハンドリール(重耐久タイプ) 非ATEX マクセル 57443946
5070W-01 ハンドリール(重耐久タイプ) 非ATEX マクセル 57443946

ハンドリール(重耐久タイプ) 非ATEX

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1個注文コード57443946品番5070W-01
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

別売のバイラーやサンプラープロ等のサンプラーと組み合わせてお使いいただけます。
ATEX環境ではお使いいただけません。ATEX環境では
5070D-05(伝導性プラスチック、アースおよびクリップ付き)をお使いください。
写真赤い取っ手付きが5070Wです。
材質:プラスチック
下降ケーブルは別途ご購入下さい。
別売チェーン:5070S‐XX
別売ステンレスワイヤー(PTFEコーティング):5070D-XX
別売PP網込みコード:5070P-XX
別売銅編込みコード:5070C-XX

用途
品証・製造・調剤他
全長(mm)360質量(g)650奥行(mm)110最大幅(mm)285リール径(Φmm)185

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする