5070S-10 ハンドリール用チェーン(ステンレス) 10m マクセル 57443971

5070S-10 ハンドリール用チェーン(ステンレス) 10m マクセル 57443971
5070S-10 ハンドリール用チェーン(ステンレス) 10m マクセル 57443971
5070S-10 ハンドリール用チェーン(ステンレス) 10m マクセル 57443971

ハンドリール用チェーン(ステンレス) 10m

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57443971品番5070S-10
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

高品質ステンレス316L製。

用途
品証・製造・調剤他
材質ステンレス質量(g)650長さ(m)10寸法(縦×横×高さ)(mm)チェーン輪:8×26×2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする