5070D-25 ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 25m マクセル 57444007

5070D-25 ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 25m マクセル 57444007
5070D-25 ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 25m マクセル 57444007

ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 25m

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57444007品番5070D-25
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

高品質ステンレス304製(PTFEコーティング)

用途
品証・製造・調剤他
材質ステンレス質量(g)335(リール含む)長さ(m)25径(mm)2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする