※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRL-C 径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57444014 BRL-C 径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57444014

径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57444014 品番 BRL-C
参考基準価格(税別)¥14,410 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管 材質可鍛鋳鉄 形状バンド付き径違いエルボ 呼び径(B)2-1/2×1-1/2 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水) 寸法A(mm)55 表面処理エポキシ樹脂コーティング 寸法B(mm)62 呼び径(A)65×40 中心から端面までの距離 A(mm)55 中心から端面までの距離 B(mm)62 適合流体中水、工業用水、冷温水
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57443865
2021-10-28
用途:
冷却水配管の補修資材

他のコート処理接手と同様に、ウォーターポンプレンチやプライヤによる把持にて、容易に外装コートを傷つけてしまう。
同色のタッチアップ塗料も案内してもらえるとありがたい。

亜鉛溶融メッキ品に比べる比較して、コーティングについたキズから赤錆が発生すると目立ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする