曜日別特売
5072P-500 ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml マクセル 57444111

5072P-500 ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml マクセル 57444111
5072P-500 ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml マクセル 57444111
5072P-500 ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml マクセル 57444111
5072P-500 ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml マクセル 57444111
5072P-500 ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml マクセル 57444111
5072P-500 ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml マクセル 57444111
5072P-500 ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml マクセル 57444111
5072P-500 ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml マクセル 57444111
5072P-500 ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml マクセル 57444111

ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57444111品番5072P-500
参考基準価格(税別)¥304,400販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

大型タンク、井戸や河川等の深い場所からの環境水を汲み上げて採水するのに適しています。
採水場所の中間ポイントの深さや水底の採水を離れた所から行うことができます。
全ての部品はネジ止めで、分解が洗浄が簡単にできます。

用途
品証・製造・調剤他
材質PTFE長さ(mm)371容量(mL)500質量(g)1070最大幅(mm)70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする