6010A-50D ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径用 排出ロッド マクセル 57444339

ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径用 排出ロッド

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57444339品番6010A-50D
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

別売の電動ドリル用アイスサンプラー 20mm径(6011A-50)専用の排出ロッドです。
必ず上記サンプラーと一緒にお買い求めください。
10mm径の6011A-10、20mm径の6011A-20にはお使いいただけません。
高品質ステンレス316L製。

用途
品証・製造・調剤他
材質ステンレス全長(mm)270質量(g)286本体径(mm)42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする