マクセル
ステンレス 電動ドリル用 アイスサンプラー 50mm径と排出ロッドセット
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
57444348
品番
6010A-240
参考基準価格(税別)
¥135,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
市販の電動ドリルに組み合わせてお使いいただけるサンプラーです。
電動ドリルは付属していませんので、別途ご購入下さい。
50mm径のサンプラーと排出ロッドのセットです。
高品質ステンレス316L製。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
長さ(mm)
サンプラー筒部:240
全長(mm)
サンプラー:320
容量(mL)
サンプラー採取:400
質量(g)
サンプラー:11151,排出ロッド:286
筒径(Φmm)
サンプラー筒部:50
径(mm)
排出ロッド:42
ロッド長さ(mm)
排出ロッド:270
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100