6015A-150 ステンレス 精肉&チーズサンプラー 180mm マクセル 57444357

6015A-150 ステンレス 精肉&チーズサンプラー 180mm マクセル 57444357
6015A-150 ステンレス 精肉&チーズサンプラー 180mm マクセル 57444357
6015A-150 ステンレス 精肉&チーズサンプラー 180mm マクセル 57444357
6015A-150 ステンレス 精肉&チーズサンプラー 180mm マクセル 57444357
6015A-150 ステンレス 精肉&チーズサンプラー 180mm マクセル 57444357

ステンレス 精肉&チーズサンプラー 180mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57444357品番6015A-150
参考基準価格(税別)¥66,200販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

表面から10mmの深さまで採取ができます。
カップ部のエッジが鋭くなっており、採取しやすくなっています。
高品質ステンレス316L製。

用途
品証・製造・調剤他
材質ステンレス全長(mm)180質量(g)222寸法(直径Φ×高さH)(mm)採取サンプル:25×10先端径(mm)27ハンドル長さ(mm)150

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする