曜日別特売
5065A-4501 採水用テレスクープサンプラー ロッド4500mm マクセル 57444445

5065A-4501 採水用テレスクープサンプラー ロッド4500mm マクセル 57444445
5065A-4501 採水用テレスクープサンプラー ロッド4500mm マクセル 57444445
5065A-4501 採水用テレスクープサンプラー ロッド4500mm マクセル 57444445
5065A-4501 採水用テレスクープサンプラー ロッド4500mm マクセル 57444445
5065A-4501 採水用テレスクープサンプラー ロッド4500mm マクセル 57444445
5065A-4501 採水用テレスクープサンプラー ロッド4500mm マクセル 57444445

採水用テレスクープサンプラー ロッド4500mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57444445品番5065A-4501
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

各種アタッチメントと組み合わせて、河川、湖沼や海などから採水するサンプラーのロッドです。
各種アタッチメントは簡単に着脱できます。工具は不要です。
軽量なアルミ(ジョイントはプラスチック)製

用途
品証・製造・調剤他
仕様セクション数(ジョイント無し):3材質アルミ、プラスチック長さ(mm)最大4500全長(mm)1720(閉じた状態)質量(g)970

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする