※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
径違いソケット
呼び径(A)
25×20
呼び径(B)
1×3/4
注文コード
57444644
品番
RS-C
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
形状・呼び径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
呼び径(A)
25×20
呼び径(B)
1×3/4
表面処理
エポキシ樹脂コーティング
形状
径違いソケット
寸法A(mm)
42
用途
設備配管
中心から端面までの距離 A(mm)
42
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材