8005A-02 粉末用 ポケットサンプラー専用 ポケットカバー 径40mm用 マクセル 57444655

粉末用 ポケットサンプラー専用 ポケットカバー 径40mm用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1箱注文コード57444655品番8005A-02
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ポケットサンプラー(1220J)専用のポケットカバーです。
FDA、EUおよびEC準拠、HDPE製。
BSE/TESフリー
採取したくないポケットを覆うためにお使いください。
3個入り。

用途品証・製造・調剤他材質HDPE長さ(mm)160質量(g)24入数(個)3直径(mm)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする