サンプラー清掃ブラシ 600mm(径15〜30mm用)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57444698 品番8020A-600
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。
ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。

用途品証・製造・調剤他 材質アルミ、ナイロン 全長(mm)600 ブラシ直径(Φmm)35 ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式) ヘッド長(mm)100 ハンドル数1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする