マクセル
マクセルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
マクセルの 洗浄周辺用品
マクセルの 実験研究用ブラシ
サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径30〜45mm用)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57444707
品番
8020J-1100
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。
ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途
品証・製造・調剤他
材質
アルミ、ナイロン
全長(mm)
1100
ブラシ直径(Φmm)
50
ハンドル長さ(mm)
500(ねじ止め式)
ヘッド長(mm)
100
ハンドル数
2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100