※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRS-C 径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57444924 BRS-C 径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン 57444924

径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状バンド付き径違いソケット 呼び径(A)100×32 呼び径(B)4×1 1/4 注文コード57444924 品番BRS-C
参考基準価格(税別)¥18,680 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は形状・呼び径など39種類から選べます 他の種類を見る

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

呼び径(A)100×32 呼び径(B)4×1 1/4 表面処理エポキシ樹脂コーティング 形状バンド付き径違いソケット 寸法A(mm)85 用途設備配管 中心から端面までの距離 A(mm)85
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする