8165A-250 液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 250ml マクセル 57444926

液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 250ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57444926品番8165A-250
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

HDPE(蓋LDPE)製のボトルです。
液体、粉末両方にお使いいただけます。
FDA準拠
BSE/TSEフリー

用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)85×85容量(mL)250高さ(mm)110質量(g)27滅菌非滅菌入数(個)1最大容量(mL)280首内径(mm)31

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする