マクセル
ステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー専用 押し出し棒 1100mm
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57444996
品番
8570A-1100
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー/土壌サンプラープロ 専用の押し出し棒です。
高品質ステンレス316L製
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
1100
質量(g)
1500
ロッド径(Φmm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100