マクセル
径25mmサンプラー先端部 【標準】
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57445005
品番
TIP-25A
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
標準の先端部です。
ほとんどの粉末にお使いいただけます。
25mm径の対応サンプラーにお使いいただけます。
高品質ステンレス316L製
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
高さ(mm)
39
質量(g)
90
ねじサイズ
M23×1.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100