TIP-25R 径25mmサンプラー先端部 【丸型】 マクセル 57445030

径25mmサンプラー先端部 【丸型】

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57445030品番TIP-25R
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

先端を丸くした先端部です。
25mm径の対応サンプラーにお使いいただけます。
高品質ステンレス316L製

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス高さ(mm)29質量(g)95ねじサイズM23×1.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする