水位メーター 200m

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57445100 品番K102-200
参考基準価格(税別)¥311,900 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。
14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、
水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。
目盛付きテープで深さを確認できます。
IP68防水規格準拠。

用途品証・製造・調剤他 質量(kg)10 深度(m)最大測定:200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする