外線/内線はもちろん、モバイルIPフォンやWi-Fiトランシーバーとも連携できる多機能卓上型IPフォン。
モバイルIPフォンと一元化されたコミュニケーションを実現する多機能卓上型IPフォン
本製品は、内線・外線電話の発信・着信はもちろん、保留・転送などビジネスフォンとして十分な機能を備えるほか、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーとシームレスに連携する多機能卓上型IPフォンです。PTTボタン(送信ボタン)を押すだけでこれらの端末を一斉に呼び出し、かかってきた通話を簡単に引き継ぐことができます。さまざまな端末と連携することで、ビジネスフォンを便利に利用できます。
押すだけですぐにつながる、モバイルIPフォンなどの端末との同報通話に便利なPTTボタン
本製品は、PTT ボタン(送信ボタン)を備えており、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーなどの端末と簡単に一斉同報通話ができます。例えば、かかってきた通話を保留にし、PTTボタンを押して一斉同報で対応できる人を探し、そのまま通話を引き継ぐことができます。
着信履歴や電話帳も漢字表示で見やすい大型液晶ディスプレイ
約82mm×48mmの大型液晶ディスプレイに、16文字×7行の表示が可能。着信履歴や電話帳を漢字で大きくわかりやすく表示します。
よく使う機能を登録できるソフトキー
4つのソフトキーを備えており、よく使う機能を割り当てることができます。割り当てられた機能名がディスプレイに表示されます。
インジケーターランプにより状態が確認できるプログラマブルキー(24 個)
インジケーターランプにより通話中、保留中などが一目でわかるプログラマブルキーを24個備えています。モバイルIPフォンを個別に呼び出しができる便利な機能などを登録できます。
電話会議に便利なスピーカーボタン
本体にマイク/スピーカーを内蔵しており、スピーカーボタンを押すだけで、受話器を置いた状態で通話を始めることができます。
ハンズフリー通話が可能なヘッドセット端子を装備
市販のヘッドセットを接続し、両手が自由な状態で通話ができます。
端末データの自動設定ができるオートプロビジョニング
卓上型IPフォンの設定データはサーバーで管理し、端末側は最小限の設定ですぐに使用できます。
LANケーブルで給電できるPoE対応
本製品は、LANケーブルによる電源供給が可能なPoE 対応(IEEE802.3at 準拠)。ACアダプター(別売品)の接続が不要になります。
ディスプレイを見やすい角度に調整できる角度変換スタンド
3段階の角度変換スタンドを備えており、ディスプレイを見やすい角度で設置できます。
壁掛けにも対応し、自由度の高い設置が可能
本体背面に壁掛け用穴を備えており、壁面に設置することができます。
メーカー製のIP電話製品「telelink®」シリーズとの連携が可能
メーカー製のtelelink®シリーズは、無線モバイルIPフォン(IP200H / IP210H)、固定電話(VP-2100)、IPインターコム(IP200PG)といった「通話」に関わる製品をラインナップ。本機は、それらの端末と互換性があります。異なる端末同士でも、通話が可能なため、業種や使用シーンに合わせた拡張性の高い通信プラットフォームを構築できます。