ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
防水スピーカーマイク HM-168LWP ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57445161
品番
HM-168LWP
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
IP67の防塵・防水性能
対応製品
IC-DPR45/IC-DU45/IC-T10/IC-S10
質量(g)
145
コネクタ形状
2ピンL型コネクター
ケーブル長(mm)
490(カールした最短状態)
防水性
IP67
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100