無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57445240 品番AP-9500#11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

IEEE802.11ac準拠、理論値1733Mbpsの超高速通信を実現。2.4GHz帯と5GHz帯の同時通信に対応した高性能アクセスポイント。
IEEE802.11ac規格に準拠し、通信速度は最大1733Mbps(理論値)を実現します。超高速で安定したデータ通信が可能です。
ビームフォーミング/MU-MIMO機能
端末のある方向に向けて電波を送るビームフォーミング機能を搭載しています。 さらに、電波干渉をさけて、複数の端末へ並行送信することができるMU-MIMO機能も備え、多台数接続時の通信速度を改善します。
W56を含む多数の接続チャンネル
5GHz帯(W52/W53/W56チャンネル)は19チャンネル、2.4GHz帯では13チャンネルの周波数で通信可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や相互に干渉しない通信が可能です。また、設置状況に合わせて、内部アンテナ/外部アンテナ(オプション)を切り替えて使用可能。それぞれ2.4GHz帯/5GHz帯で個別に設定できます。
無線LANトランシーバーのコントロールも可能
メーカー製品「IP1000C」相当のコントローラー機能を有したバージョンもラインナップ。このバージョンでは、無線LANトランシーバー(IP100H)を利用することもできます。(AP-9500#11のみ対応)
HDMI端子に出力できるUSBポートを装備
USB-HDMI変換ケーブルを用いることで、高画質画像や音声をHDMIインターフェース対応のディスプレイに直接伝送することができます。
Microsoft® Windows® 11には対応していません。
「00000JAPAN」対応
災害時に被災者等がインターネットに接続できるよう通信事業者等が公衆無線LANのアクセスポイントを無料で開放する「00000JAPAN」(ファイブゼロ・ジャパン)に対応しています。
無線LANアクセスポイント管理対応
無線LAN アクセスポイントの運用状況やトラブルシューティングの情報収集および設定・運用の一元管理のほか、不正アクセスの検知やサイトサーベイ機能による、無線アクセスポイントによる通信状況の確認ができます。
その他の機能
無線LAN:パワーレベル調整機能と接続端末制限機能、プロテクション機能により通信速度の低下を緩和、最大16グループの仮想AP、暗号化 (IEEE802.1X/WPA/WPA2/WPA-PSK(TKIP/AES)/WPA2-PSK(TKIP/AES))、自動チャンネル設定、エリア拡張に最適なリピーター機能、MAC認証、ANY接続拒否、パケットフィルター
有線LAN:ギガビットイーサネットに対応
その他:VPNルーター機能、パソコンからの簡単な設定、Web認証機能に対応、ネットワーク監視機能、アクセスポイント集中管理ツールRS-AP3(オプション)に対応、SNMPv3対応、盗難防止対応、PoE機能対応、USBメモリーによる設定データの取得とファームウェア更新、RS-AP3によるサイトサーベイ機能に対応、壁面や天井に取付できる専用金具、LED消灯モードなど

無線LAN
【共通仕様】セキュリティ:WPA2、WPA、IEEE802.1X/EAP、WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP(64/128/152bit)、MACアドレスフィルタリング、グループ通信:SSID (ANY接続拒否機能対応)、送信出力:10mW/MHz以下、アンテナ:外部アンテナ/内部アンテナ
【IEEE802.11ac/a/n準拠】使用周波数5GHz帯:サポート規格 IEEE802.11ac/a/n準拠 (W52/W53/W56対応)(国内標準規格) ARIB STD-T71、通信速度 (IEEE802.11a) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値) (IEEE802.11ac) 1733Mbps (理論値)、使用周波数2.4GHz帯:サポート規格 IEEE802.11b/g/n準拠 (国内標準規格) ARIB STD-T66、通信速度 (IEEE802.11b) 11Mbps (理論値) (IEEE802.11g) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値)、800Mbps (256QAM対応端末との通信時)
用途物流、病院、ホテル・旅館、オフィス、学校、飲食 付属品ACアダプター、ブラケットほか 質量(g)約850 (本体のみ) 電源ACアダプター (AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、PoE (IEEE802.3at準拠 最大25W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×49 ※突起物を除く インターフェースUSBインターフェース:(USB3.0 TypeAコネクター)×2、コンソール用USBインターフェース:(USB Type miniBコネクター:USB2.0/1.1)×1 動作環境‐10℃〜+55℃ 5〜95%RH (ただし結露なきこと)※-10℃〜0℃の環境では、電源投入して1時間以上経過してから、本製品をリセット(再起動)して通信を開始してください。 有線LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、LANポート×2、WANポート×1、通信速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps (理論値)
注意
※運用上のご注意:5.2/5.3GHz帯無線LANの使用は、電波法により、屋内に限定されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする