ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の バッテリー・充電器 トランシーバー
多連急速充電器 BC-197 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57445276
品番
BC-197
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ハンド ヘルド トランシーバー用の汎用急速充電器
再充電を開始するスマートチャージャー機能を搭載
対応製品
IC-DU60Sシリーズ/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT
備考
N/A
温度範囲(℃)
【充電時】10〜+40
入力電圧(V)
DC12-16
電流(mA)
【充電】840
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100